| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120771455 Herst.-Nr.: 18984 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser moderne Nischen-Rollwagen aus Bambus und leichtem MDF bietet auf drei unterschiedlichen Etagen ausreichend Platz um verschiedenen Dinge unterzubringen. Ob in der Küche, Office oder im Bad - der schmale Rollwagen passt garantiert in jede noch so kleine Nische. Die vier Rollen an den Fußen des Wagens ermöglichen jederzeit ein einfaches Verschieben. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Regale | 3 Regale | ![](/p.gif) | Regalmaterial | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | ![](/p.gif) | Rahmenmaterial | Bambus | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Naturholz | ![](/p.gif) | Lenkrollen | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 360 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 740 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |