Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig PartyHit Max Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig PartyHit Max Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz
Grundig PartyHit Max Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz
Grundig PartyHit Max Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz
Grundig PartyHit Max Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz
Grundig PartyHit Max Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120823433
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GLR7790
EAN/GTIN:
     4013833068679
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
283 mm
Höhe
352 mm
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.3
USB Anschluss
Ja
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl der passiven Strahler
2
True Wireless Stereo (TWS)-Technologie
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Akkuladezeit
4 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.