Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 35mm blau 4St C&C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Legamaster Magnet 35mm blau 4St C&C
Legamaster Magnet 35mm blau 4St C&C
Legamaster Magnet 35mm blau 4St C&C
Legamaster Magnet 35mm blau 4St C&C
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120823449
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181303-4
EAN/GTIN:
     8713797036825
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
85.6 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
9 mm
Gewicht
78.6 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85059021
Merkmale
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,6975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.