Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 30mm grün 4St C&C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Legamaster Magnet 30mm grün 4St C&C
Legamaster Magnet 30mm grün 4St C&C
Legamaster Magnet 30mm grün 4St C&C
Legamaster Magnet 30mm grün 4St C&C
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120823469
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181204-4
EAN/GTIN:
     8713797036788
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet durchmesser 30mm
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
65 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
8.5 mm
Gewicht
56.8 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85059021
Merkmale
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-114094
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.