Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PI5200-010 Videokabel-Adapter 1 m DVI-D DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PI5200-010 Videokabel-Adapter 1 m DVI-D DisplayPort Schwarz
PureLink PI5200-010 Videokabel-Adapter 1 m DVI-D DisplayPort Schwarz
PureLink PI5200-010 Videokabel-Adapter 1 m DVI-D DisplayPort Schwarz
PureLink PI5200-010 Videokabel-Adapter 1 m DVI-D DisplayPort Schwarz
PureLink PI5200-010 Videokabel-Adapter 1 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-121533301
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI5200-010
EAN/GTIN:
     4260134118798
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Kabel werden DisplayPort Quellen an DVI Monitore angeschlossen!
Das DisplayPort zu DVI Kabel PI5200 der PureInstall Serie gibt das Signal eines DisplayPort-fähigen Ausgangsgeräts an einen DVI-fähigen Monitor weiter. Es bietet an einem Ende einen DisplayPort Stecker und am anderen Ende einen DVI Single Link Stecker. Durch seine zuverlässige, hochwertige Ausstattung kann dieses Kabel vor allem im professionellen Bereich punkten. Bitte beachten Sie, dass dieses Kabel nicht bidirektional funktioniert, es ist also für DVI Quellen an DisplayPort-fähigen Senken nicht verwendbar.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Datenübertragungsrate
3.72 Gbit/s
Bandbreite
165 MHz
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Farbtiefe
8 Bit
Plug
Ja
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Zertifizierung
CE (incl. RoHS), FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
53 x 20 x 11 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
47.7 x 37.7 x 15.8 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.