Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 2m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12249792
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83080
EAN/GTIN:
     4043619830800
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Verlängerungskabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Ethernetverbindung in einem. Das Kabel dient zur Verlängerung der HDMI Schnittstelle und kann beim Anschluss Ihrer Geräte, wie z.B. Ihrem PC oder einem DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV eingesetzt werden. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.