Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH Easy Connect HDMI HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH Easy Connect HDMI HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH Easy Connect HDMI HDMI-Kabel 0,75 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12431334
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
High-Speed-HDMI® Kabel mit einem zusätzlichen Datenkanal (Ethernet-Kanal) für den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzwerk-Kabels. Hochwertige Stecker mit 24 Karat vergoldeten Steckkontakten und ein strapazierfähige Ummantelung runden das Profil dieses preisbewussten HDMI® Kabels ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.