Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Mini Musicman Wireless Soundstation BT-X2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx Mini Musicman Wireless Soundstation BT-X2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Pink
Technaxx Mini Musicman Wireless Soundstation BT-X2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Pink
Technaxx Mini Musicman Wireless Soundstation BT-X2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Pink
Technaxx Mini Musicman Wireless Soundstation BT-X2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Pink
Technaxx Mini Musicman Wireless Soundstation BT-X2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Pink
Technaxx Mini Musicman Wireless Soundstation BT-X2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Pink
Technaxx Mini Musicman Wireless Soundstation BT-X2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12840449
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3810
EAN/GTIN:
     4260101739285
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
  • Portables Mini Bluetooth Lautsprechersystem mit kabelloser Audioübertragung für CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Mobiltelefone, Tablet PC, PC/Notebook.
    - Verbindung mit allen Bluetooth-fähigen Geräten (Mobiltelefone, Tablet PC, usw.).
    - Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Metallic-Farben.
    - Ideal für unterwegs, einfachste Installation, fantastische Klangqualität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
50 mm
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Pink
Produktdesign
Standard
Gehäusematerial
Aluminium
Lautstärkeregler
Digital
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
1
Lautsprechertyp
1-Weg
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Handy/Smartphone
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akkuladezeit
4 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.