Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp CS-2635RH Taschenrechner Desktop Druckrechner Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp CS-2635RH Taschenrechner Desktop Druckrechner Schwarz, Silber
Sharp CS-2635RH Taschenrechner Desktop Druckrechner Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1294742
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     CS-2635RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Unsere druckenden Tischrechner sorgen fьrs richtige Zahlenwerk im Bьro- und Einzelhandelsbereich. Ihre groЯen LC- bzw. Digitron-Displays und ьbersichtlichen Tastaturen erleichtern den Ьberblick bei Steuerberechnungen, Gewinnspannen-Aufschlag/-Abschlag oder Postenzдhler. Ein auЯergewцhnlicher Bedienkomfort gehцrt genauso zum Leistungsprofil wie starke Drucksysteme, die das aktuelle Datum oder Ihre Resultate zweifarbig zu Papier bringen.

Hauptmerkmale:

- GroЯes DG Display (Digitron) in Blau (12-stellig)
- Sharp Rechenlogik
- Langlebiges Druckwerk mit 1,2 Mio Zeilen Lebenszyklus
- 4,3 Zeilen/Sek. Druckgeschwindigkeit
- 2 Speicher
- Speicherschutzbatterie
- Netzbetrieb.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Druckrechner
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Abmessungen (BxTxH)
250 x 345 x 87 mm
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franz Veit
20988063
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.