Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Kassette HC Magenta 6k


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Imaging-Kassette HC Magenta 6k
Epson Imaging-Kassette HC Magenta 6k
Artikel-Nr.:
     212-120015440125
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051159
EAN/GTIN:
     8715946390796
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C2800N AcuLaser C2800DTN AcuLaser C2800DN
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
1.28 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 169,68*
€ 207,75*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 177,06*
€ 216,09*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 179,83*
€ 216,67*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 179,34*
€ 217,26*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 179,27*
€ 217,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,91*
Ähnlich
Epson
C13S051160
ab € 193,85*
Ähnlich
Epson
C13S051158
ab € 167,78*
Ähnlich
Epson
C13S051164
ab € 88,67*
Ähnlich
Epson
C13S051163
ab € 88,63*
Ähnlich
Epson
C13S051162
ab € 88,34*
Ähnlich
Ampertec
C13S051158
ab € 102,17*
Ähnlich
Ampertec
C13S051159
ab € 113,79*
Ähnlich
Ampertec
C13S051160
ab € 121,18*
Ähnlich
Ampertec
C13S051161
ab € 25,03*
Ähnlich
WhiteBox
C13S051158
ab € 45,46*
Ähnlich
WhiteBox
C13S051159
ab € 46,51*
Ähnlich
WhiteBox
C13S051160
ab € 53,41*
Ähnlich
WhiteBox
C13S051161
ab € 30,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.