Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Rückgabe-Tonerkassette SC 3.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Rückgabe-Tonerkassette SC 3.5k
Epson Rückgabe-Tonerkassette SC 3.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1425468
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050438
EAN/GTIN:
     8715946404608
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Unterstützen Sie durch Kauf der AL-M2000 Rückgabe Tonerkassette aktiv das Epson Umweltprogramm. Senden Sie die aufgebrauchte Rückgabe Tonerkassette zum Recyceln einfach per Post an Epson zurück. Weitere Informationen zum Epson Tonerkassetten-Rückführungsprogramm finden Sie unter www.epson-europe.com/environment/collectandrecycle/
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser M2000
Schwarztoner Seitenleistung
3500 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
360 g
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
0.356 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,91*
Ähnlich
Epson
C13S050437
ab € 139,22*
Ähnlich
Ampertec
C13S050435
ab € 87,84*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050435
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.