Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Einmaulschlüssel
>
Rollgabelschlüssel
>
Artikel
Facom 44.6X7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-14377946
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
102367
EAN/GTIN:
3148511023679
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
ISO 10102, DIN 3110, NF ISO 3318, NF ISO 10102.
- Metrische Abmessungen, 3,2 bis 42 mm.
- Zollmaße von 1/4" x 5/16" bis 1' 7/16 x 1' 5/8.
- Ausführung : verchromt, satiniert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
6x7 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Maulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Verstellschlüssel
,
verstellbarer Einmaulschlüssel
,
facom rollgabelschlüßel
,
rollgabelschlüssel
,
rollgabelschlüssel 120mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,19*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, SW 6 x 7 mm Gabelschlüssel doppelseitig, Länge 120 mm
RS Pro
1923720
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen