Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 440.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 440.18
Facom 440.18
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14377958
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     768052
EAN/GTIN:
     3148517680524
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
  • Industrie und Automobil : ISO 691, NF ISO 691, ISO 7738, NF ISO 7738, ISO 3318, NF ISO 3318, ISO 1711-1, NF ISO 1711-1, NF E74-306.
    - Luftfahrt : SAE AS 954E.
    - Vielzahl von Schlüsselweiten :
    - Metrische Abmessungen : 4 bis 41 mm.
    - Zollmaße : 1/4 bis 1 1/2".
    - Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen.
    - Ringkopf :
    - Abgesetztes Auge (Maß E) für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben.
    - OGV-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern / Buchstabe H : 6-Kant-Ringkopf.
    - Um 15° abgeschrägt.
    - Gabelkopf :
    - Optimierte Gabel- Heft-Geometrie erhöht die Zugangsmöglichkeiten.
    - Gabel-Flachseiten feingeschliffen.
    - Ausführung : verchromt, satiniert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953526
ab € 9,28*
Ähnlich
RS Pro
1923703
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.