Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KL1516Ai Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KL1516Ai Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1516Ai Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1516Ai Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1516Ai Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1516Ai Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14533924
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1516AIM
EAN/GTIN:
     4710423777835
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Hardware
- Integrierte KVM-Konsole mit 17- bzw. 19-Zoll-LCD-Bildschirm in Doppelschienen-Ausführung
- Eine einzige Konsole steuert bis zu 16 Computer
- Reihenschaltung von bis zu 15 weiteren KVM-Switches zur Steuerung von maximal 256 Computern*
- Ein Bussystem für KVM-Zugriff auf die Gegenstelle über IP
- Platzsparende RJ-45-Buchsen und Kat. 5e-/6-Verkabelung
- KVM-Adapterkabel mit automatischer Signalkonvertierung ermöglichen flexiblere Anschlusskombinationen (PS/2, USB, Sun und seriell), um sämtliche Computerarten steuern zu können
- Zusätzlicher Konsolport – verwalten Sie die am LCD-KVM-Switch angeschlossenen Computer auch über eine externe Konsole (Monitor, USB- oder PS/2-Tastatur und USB- oder PS/2-Maus)
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: PC, Mac, Sun und seriell
- Unterstützt eine externe USB-Maus
- Das Doppelschienen-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
- Doppelschienensystem – der LCD-Bildschirm lässt sich unabhängig vom Tastatur-/Touchpadmodul ausziehen
- LCD-Modul bis 120° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
- Konsolarretierung – arretiert die eingeschobene Konsole in einer sicheren Position, wenn sie nicht benutzt wird
- Der LCD-Ein-/-Aus-Schalter hilft dabei, Strom zu sparen und verlängert die Lebensdauer des Displays

Verwaltung
- Unterstützt bis zu 64 Benutzerkonten – bis zu 32 simultane Fernverbindungen
- Sitzung beenden – Administratoren können laufende Sitzungen beenden
- Adapter-ID – speichert die Portinformationen, damit der Administrator nach dem Umstecken der Server an andere Ports die Adapter und den Switch nicht neu konfigurieren muss.
- Portfreigabe - ermöglicht den gemeinsamen Zugriff von mehreren Benutzern auf denselben Server
- Ferngesteuertes Ein- und Ausschalten über Power Over the Net™-Geräte
- Integration mit der ALTUSEN CC2000 Management-Software
- Unterstützt Ereignisprotokollierung und Windows-Protokollserver
- Lokales Protokollereignis
- Firmwareaktualisierung möglich
- IPv6-kompatibel

Einfach zu handhabende Benutzerschnittstelle
- Einfache Computerauswahl über Drucktasten, Hotkeys, Bildschirmmenü (OSD) oder grafische Benutzerschnittstelle in Web-Browser
- Einheitliche, mehrsprachige Benutzerschnittstelle für lokale Konsole, Web-Browser und Anwendungsprogramme – geringere Einarbeitungszeiten und erhöhte Produktivität
- Multiplattform-kompatibel (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Unterstützt die gängigsten Web-Browser: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape
- Benutzerschnittstelle über Web-Browser ermöglicht Administratoren die Systemverwaltung ohne vorherige Java-Installation
- Miniaturbilddarstellung (Panel Array Mode™)
- Tastatur-Broadcast-Funktion* – Tasteneingaben können an alle angeschlossenen Server gleichzeitig gesendet werden

Erhöhte Sicherheit
- Fernauthentifizierung möglich: RADIUS, LDAP, LDAPS und MS Active Directory
- Sichere Übertragung der Benutzerkennwörter beim Anmelden mit 128-Bit-SSL-Verschlüsselung
- Flexible Verschlüsselungstechnik ermöglicht beliebige Kombinationen aus 56-Bit- DES, 168-Bit-3DES, 256-Bit-AES, 128-Bit-RC4 oder Zufällig zur unabhängigen Verschlüsselung der Tastatur-/Maus und Grafiksignale
- Unterstützt IP-/MAC-Filter zur erhöhten Sicherheit
- Konfigurierbare Benutzer- und Gruppenzugriffsrechte für Serverzugriff und -steuerung

Virtueller Desktop der Gegenstelle
- Bildqualität und Grafiktoleranz zur Optimierung der Datenübertragungsgeschwindigkeit einstellbar, Monochrom-Bilddarstellung, Schwellwert- und Rauschpegeleinstellung zur Komprimierung der Übertragungsbandbreite für Situationen, bei denen weniger Bandbreite zur Verfügung steht
- Virtueller Desktop der Gegenstelle als Vollbild oder skaliert darstellbar
- Die Nachrichtenboard-Funktion ermöglicht es den angemeldeten Benutzern, miteinander zu kommunizieren
- Mouse DynaSync™ - synchronisiert die lokalen und entfernten Mauszeigerbewegungen
- Bildschirmtastatur mit Sonderzeichen für zahlreiche Sprachen
- Zugriff auf BIOS-Ebene

Lieferumfang
- 1x KVM-Switch KL1516Ai mit Doppelschienen-LCD-Konsole
- 1x 1ADP-0005-005G Netzkabel
- 1x Standard-Rackmontagekit
- 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
701.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
16000 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Anschlüsse
1 x DB-25 1 x RJ-11
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Eingangsspannung
120-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
34 W
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
17 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.699,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,88*
€ 2.226,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.859,29*
€ 2.212,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,62*
€ 2.139,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,33*
€ 2.088,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.699,77*
€ 2.022,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 9,21*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 14,60*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 24,22*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 64,32*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 79,81*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 63,99*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 81,76*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 114,56*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 62,64*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 106,05*
Zubehör
Aten
DCP2967
ab € 67,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.