Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW80411 Alarmlicht Fixed Rot IA/IB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW80411 Alarmlicht Fixed Rot IA/IB
Gewiss GW80411 Alarmlicht Fixed Rot IA/IB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14662971
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW80411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
E27 Sockel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Lampentyp
IA/IB
Formfaktor
Oval
Lampenfassung
E27
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Unterstützte Positionierung
Wand/Leitung
Lampen Schutzart
Diffusor
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Befestigungsart
Schrauben/Verbindungsstücke
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.