Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996373023 Herst.-Nr.: 7-181600 EAN/GTIN: 8713797062114 |
| |
|
| | |
| Extra starker Magnet speziell für Glasboards. Ideal zum Befestigen von Notizen und Bildern an einem Glasboard. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 48 mm | | Verpackungstiefe | 190 mm | | Verpackungshöhe | 25 mm | | Paketgewicht | 73 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm | | Höhe | 7 mm | | Gewicht | 48 g | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 85059021 | Merkmale | Produkttyp | Tafelmagnet | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall | | Magnetisch | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 14,80* | € 21,39* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,13* | € 21,79* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Kit | Frei Haus | ab € 39,48* | € 53,41* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 41,85* | € 56,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|