Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics HDMI/HDMI, 4.6m HDMI-Kabel 4,6 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics HDMI/HDMI, 4.6m HDMI-Kabel 4,6 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics HDMI/HDMI, 4.6m HDMI-Kabel 4,6 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14886936
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-HM/HM/PRO-15
EAN/GTIN:
     7291063043568
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4.6 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Zugfeste(r) Verbinder
Ja
Zugwiderstandstechnologie
K-Lock
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 4,6m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.