Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Fractal Design NODE 304 Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14921926
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-NODE-304-BL
EAN/GTIN:
     7350041080978
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
6100 g
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Geeignet für
Heimbüro
Anti-Staubfilter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
310 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
374 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
4900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 92 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80,92 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Volumen (l)
19.5 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse ohne netzteil, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-NODE-202-BK
ab € 64,26*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-NODE-304-WH
ab € 74,16*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-NODE-804-BL-W
ab € 84,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.