Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Manueller USB 2.0 Druckerswitch, 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Manueller USB 2.0 Druckerswitch, 2fach
VALUE Manueller USB 2.0 Druckerswitch, 2fach
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1525816
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.5032
EAN/GTIN:
     7611990175666
Suchbegriffe:
Drucker Switch
Printer Switch
USB Switch
value usb switch
Zwei PCs teilen sich einen DruckerUnterstützt USB 2.0Die Zuordnung von PC zum Gerät erfolgt per DruckschalterZwei LEDs zeigen die aktuelle Port-ZuordnungKeine externe Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
2 x USB
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
70 x 25 x 90 mm
Netzwerk
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Suchbegriffe: usb switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
11.99.8819
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.