Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay HT 254-1500 15m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay HT 254-1500 15m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Weiß
Goobay HT 254-1500 15m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15571277
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     52678
EAN/GTIN:
     4040849526787
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Home Theater; 15,0m
Standard HDMI Kabel mit Ethernet

- vergoldete Kontaktflächen
- für optimale Signalübertragung
- Vollmetallsteckergehäuse
- mit 2 Ferritkernen
- HDMI Stecker Typ A
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.