Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP2759 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15719154
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP2759
EAN/GTIN:
     5704327663546
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
4 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
3 g
Merkmale
Typ
Trenn-Pad
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP/Compaq LaserJet 1320 /n/tn/nw, 2420, P2015, P2015n, P2015dn, 2420DN, 1160, 2430P, 2015d, 2430DTN, 2430TN, 2420DP,2015x
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MSP3691
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.