Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP3691 Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP3691 Drucker-Kit
CoreParts MSP3691 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15719265
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP3691
EAN/GTIN:
     5704327973799
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP/Compaq LaserJet P2035, P2055, Pro 400 MFP M425, Pro 400 Printer M401
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
28 g
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MSP2759
ab € 3,60*
Zubehör
Coreparts
MSP3843
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.