Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-PA4010KIT 600 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-PA4010KIT 600 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
TP-Link TL-PA4010KIT 600 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
TP-Link TL-PA4010KIT 600 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15901835
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA4010 KIT
EAN/GTIN:
     845973032029
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
600Mbit/s-Powerline-Geschwindigkeiten.
Ideal für 4k-Streaming


TP-Links TL-PA4010 KIT nutzt Ihre vorhandenen Stromleitungen zur Datenübertragung. Damit können Sie einfach durch Einstecken der Adapter in die Steckdose ein neues Netzwerk aufbauen - und das ohne lästiges Kabelverlegen oder Bohren. Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 600 Mbit/s nach Homeplug AV ermöglichen unterbrechungsfreies HD-Videostreaming und Online-Gaming.

Miniatur-Design

Dank ultrakompaktem Gehäuse ist das TL-PA4010KIT deutlich kleiner als andere 600 Mbit/s-Powerline-Adapter. Mit einer Tiefe von gerade mal 28,5mm und seinem modernen Design lassen sich die Adapter unauffällig in jedes Wohnambiente integrieren.

Kinderleichte Installation und Verschlüsselung auf Tastendruck

Die Inbetriebnahme der Powerline-Adapter ist denkbar einfach. Stecken Sie die beiden Adapter in die entsprechenden Steckdosen ein und drücken Sie an beiden Geräten die PAIR-Taste. Schon haben Sie in wenigen Minuten ein sicheres Powerline-Netzwerk mit 128-bit AES-Verschlüsselung eingerichtet.

Ist das einfach!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.88 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
28.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
600 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PowerLine-Standard
HomePlug AV
Modulation
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Entschlüsselungstaste
Ja
Plug
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,48* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.