Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5m VGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 5m VGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 5m VGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4707417
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82566
EAN/GTIN:
     5711045802690
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Kurzbeschreibung Mit diesem SVGA Kabel von Delock können Sie die Verbindung zwischen Ihrem VGA Monitor und PC verlängern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82560
ab € 12,31*
Zubehör
Delock
82568
ab € 15,95*
Zubehör
Delock
82557
ab € 4,90*
Zubehör
Delock
82565
ab € 5,51*
Zubehör
Delock
82558
ab € 5,57*
Zubehör
Delock
83173
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.