Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 45x30 cm Küchen-Schneidebrett Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 45x30 cm Küchen-Schneidebrett Kunststoff Grau
WMF 45x30 cm Küchen-Schneidebrett Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15956459
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7997.1000
EAN/GTIN:
     4000530645487
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Aus Kunststoff oder Holz, in Rot, Grün oder Blau – die Auswahl an Schneidbrettern ist groß. Kein Wunder, schließlich sind die nützlichen Unterlagen unverzichtbarer Bestandteil jeder Küche. Und nicht nur das: Es empfiehlt sich, für verschiedene Lebensmittel verschiedene Brettchen zu verwenden. So vermeiden Sie, dass zum Beispiel Keime von ungewaschenem Gemüse auf Fleisch übergehen, wenn Sie dies anschließend auf demselben Schneidbrett verarbeiten. Bei der Auswahl der Brettchen können Sie frei nach Ihren Vorlieben entscheiden: Wer es natürlich mag, wählt Modelle aus Bambus oder Eiche. Wer Kunststoff bevorzugt, hat die Wahl zwischen verschiedenen Farben. Alle Schneidbrettchen von WMF sind schnitt- und kratzbeständig, schonen die Messerklingen und haben eine lange Lebensdauer. Je nach Modell verfügen sie über nützliche Extras wie Anti-Rutsch-Beschichtungen, rutschfeste Füße, Saftrillen oder einen Griff zum Aufhängen. Bei so großer Vielfalt macht das Zubereiten gleich noch mehr Spaß!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
300 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.