Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-W531XHGR Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp EL-W531XHGR Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Grün
Sharp EL-W531XHGR Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16475673
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-W531XHGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
103 g
Bildschirm
Display-Typ
Punktmatrix
Textzeilen
2 Zeilen
Display-Auflösung
96 x 32 Pixel
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.