Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1762 MasterView Max multiplatform KVM switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1762 MasterView Max multiplatform KVM switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS1762 MasterView Max multiplatform KVM switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1676675
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
235 x 552 x 121 mm
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
552 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
3800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
432 x 152 x 44 mm
Anzahl Anschlüsse
4
Energiebedarf
DC 5V
Weitere Anschlüsse
2 x USB Type A 1 x Keyboard 1 x Monitor 1 x HDB15 Female 1 x Microphone 1 x Audio 1 x RJ11
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
381 x 559 x 279 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.75 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CE620
ab € 519,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,65*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,08*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.