Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixpoint 51191 Lötkolben AC-Lötkolben 350 °C Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixpoint 51191 Lötkolben AC-Lötkolben 350 °C Schwarz, Gelb
Fixpoint 51191 Lötkolben AC-Lötkolben 350 °C Schwarz, Gelb
Fixpoint 51191 Lötkolben AC-Lötkolben 350 °C Schwarz, Gelb
Fixpoint 51191 Lötkolben AC-Lötkolben 350 °C Schwarz, Gelb
Fixpoint 51191 Lötkolben AC-Lötkolben 350 °C Schwarz, Gelb
Fixpoint 51191 Lötkolben AC-Lötkolben 350 °C Schwarz, Gelb
Fixpoint 51191 Lötkolben AC-Lötkolben 350 °C Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16939758
Hersteller:
     fixPoint
Herst.-Nr.:
     51191
EAN/GTIN:
     4040849511912
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 230 v
lötkolben
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
GS, CE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (max)
350 °C
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Abnehmbare Lötspitze
Ja
Aufheizzeit
120 s
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, GS mark, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, GS mark, RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Wärmenadel enthalten
Ja
Ständer enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistung
30 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fixPoint
51206
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.