Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 3505006 Aktenvernichter-Zubehör Schmieröl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 3505006 Aktenvernichter-Zubehör Schmieröl
Fellowes 3505006 Aktenvernichter-Zubehör Schmieröl
Fellowes 3505006 Aktenvernichter-Zubehör Schmieröl
Fellowes 3505006 Aktenvernichter-Zubehör Schmieröl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1727330
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     3505006
EAN/GTIN:
     0077511350504
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schmieröl
Aktenvernichter-Öl
  • Verbessert die Leistung aller Partikelschnitt- und Microshred Aktenvernichter
    - Zusammendrückbare Flasche
    - Aktenvernichter bei jeder Papierkorbleerung oder mindestens 2x pro Monat ölen
    - Geeignet für alle Fellowes® Partikelschnitt und Microshred Aktenvernichter
    - 120ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.5 mm
Tiefe
44.5 mm
Höhe
161.9 mm
Gewicht
110 g
Technische Details
Typ
Schmieröl
Volumen (l)
0.12 l
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.