Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DVI-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DVI-Anschlusskabel
Digitus DVI-Anschlusskabel
Digitus DVI-Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17411201
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320100-020-S
EAN/GTIN:
     4016032298045
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
HD-Ready, Single Link

Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Paketgewicht
262 g
Verpackungsvolumen
1550.4 cm³
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Ferritperle
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.