Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 17010553 Steckdose HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 17010553 Steckdose HDMI
Rutenbeck 17010553 Steckdose HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17500338
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17010553
EAN/GTIN:
     4043921654897
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Installationskanal
Kabelkanal
HDMI-Anschlussdose; 1-fach; mit 20 Schraubkontakten; für handelsübliche TAE-Zentralstücke; kombinierbar mit ZSt UM-MA 2 und Abdeckplatte AP; abbrechbarer Tragring für Stegversion; perlweiß (ähnlich RAL 1013); 70 x 70 x 41 mm; 53 g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13910053
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.