Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P502-030 VGA-Kabel 9,14 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P502-030 VGA-Kabel 9,14 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P502-030 VGA-Kabel 9,14 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3F11194
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P502-030
EAN/GTIN:
     0037332176530
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Verpackungsbreite
304.8 mm
Verpackungstiefe
25.4 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
680 g
Sonstige Funktionen
Höhe
254 mm
Breite
304.8 mm
Merkmale
Kabellänge
9.14 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332176537
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
355.6 mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 21,39*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,02*
€ 27,82*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 43,10*
€ 57,72*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
A102-01M
ab € 3,10*
Zubehör
Tripp Lite
A102-02M
ab € 3,53*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,17*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,41*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,03*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,08*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,81*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003-SM
ab € 4,76*
Zubehör
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,08*
Zubehör
Tripp Lite
P504-015
ab € 15,98*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,25*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,72*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 4,52*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006-SLI
ab € 7,37*
Zubehör
Tripp Lite
P562-006-SL
ab € 7,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.