Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
VGA Kabel
>
Artikel
Tripp Lite P502-003-SM Koaxialkabel 0,91 m VGA (D-Sub) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3F11180
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
P502-003-SM
EAN/GTIN:
0037332163240
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
90 g
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
228.6 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
90 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
162.6 mm
Höhe des Versandkartons
50.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332163247
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
6.4 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Koaxialkabel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,28*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 11,67*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,67*
€ 26,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite P312-012 Audio-Kabel 3,66 m 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,41*
Zubehör
Tripp Lite P502-010 VGA-RGB-Koaxialkabel für Hochauflösungen (HD15 Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite
P502-010
ab € 9,75*
Zubehör
Tripp Lite P502-015 VGA-RGB-Koaxialkabel für Hochauflösungen (HD15 Stecker/Stecker), 4,57 m
Tripp Lite
P502-015
ab € 15,65*
Zubehör
Tripp Lite P502-030 VGA-Kabel 9,14 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-030
ab € 15,17*
Zubehör
Tripp Lite P504-050-EZ Videokabel-Adapter 15,24 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 72,88*
Zubehör
Tripp Lite P510-006 VGA-Kabel 1,83 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,25*
Zubehör
Tripp Lite P512-006 VGA-Monitorkabel, 640 x 480 (HD15 Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P512-006
ab € 7,22*
Zubehör
Tripp Lite P512-010 VGA-Kabel 3,05 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P512-010
ab € 4,00*
Zubehör
Tripp Lite P560-006 DVI-Dual-Link-Kabel, Digitales TMDS-Monitor-Kabel (DVI-D Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P560-006
ab € 9,37*
Zubehör
Tripp Lite P560-020 DVI-Kabel 6,1 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P560-020
ab € 18,34*
Zubehör
Tripp Lite P560-025 DVI-Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 7,62 m
Tripp Lite
P560-025
ab € 31,88*
Zubehör
Tripp Lite P560-050 DVI-Kabel 15 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P560-050
ab € 44,94*
Zubehör
Tripp Lite P561-006 DVI Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,31*
Zubehör
Tripp Lite P561-010 DVI-Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite
P561-010
ab € 10,57*
Zubehör
Tripp Lite P561-050 DVI-Kabel 15,24 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P561-050
ab € 35,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen