Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1307381001-I Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1307381001-I Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1307381001-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754140
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307381001-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
  • Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen
    - GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Link bis 500 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen
    - Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
    - praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
    - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
    - Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309121102-E
ab € 11,60*
Zubehör
Metz Connect
1309350301-E
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.