Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1307441002-I Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1307441002-I Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1307441002-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754146
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307441002-I
EAN/GTIN:
     4250184102731
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
  • Unterputz-Anschlusseinheit mit zwei 8-poligen RJ45-Buchsen
    - Class E/Cat.6 Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - Steckrichtung der RJ45-Stecker 45° nach unten geneigt
    - Beschaltung nach ISO/IEC 11801 / EN 50173-1 Norm
    - Kabelzuführung aus 4 Richtungen möglich
    - Anschluss von Datenleitungen AWG24/1 - 22/1 (eindrahtig)
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307441200-I
ab € 8,82*
Zubehör
Metz Connect
1309130002-E
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.