Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1309150002-E Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1309150002-E Steckdose Weiß
METZ CONNECT 1309150002-E Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754255
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309150002-E
EAN/GTIN:
     4250184105954
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose 2 x rj45
  • Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 35 mm für Einzelmodule in Modulbauform (Achtung: C6}A{modul und E-DAT modul Kupplungen 8(8) Einzelmodule passen nicht) - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt - Zugentlastung am Modul - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, aufputzdose btr
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,87*
Zubehör
Metz Connect
1309151002-E
ab € 3,06*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,515*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.