Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1174 Hard Drive Backplane Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1174 Hard Drive Backplane Schwarz
EXSYS EX-1174 Hard Drive Backplane Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18034594
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
exsys usb hubs
Interner USB 2.0 Metall HUB mit 4 Ports für 5.25" und 3.5" PC Fronteinschub. Mit der EX-1174 erweitern Sie einen USB 2.0 Pin-Header-Stecker des Mainboards oder von einer Erweiterungskarte um vier weitere USB 2.0 A-Ports. Die EX-1174 wird in einen freien 5 1/4“ oder 3 1/2“ Schacht vom Desktop Rechner eingebaut. Es ist somit möglich bis zu vier externe USB Peripheriegeräte an einen USB 2.0 PinHeader-Stecker vom PC anzuschließen. - Interner USB 2.0 HUB mit vier USB 2.0 Ports. - Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte. - Unterstützt alle USB 2.0 kompatiblen Peripheriegeräte. - Stromversorgung vom Netzteil des Rechners. - Für 3.5“ und 5 1/4“ Front-Bay Einschub. - Metallgehäuse.
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.