Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP620-EU Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 70 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments SLP620-EU Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 70 mm/sek
Seiko Instruments SLP620-EU Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 70 mm/sek
Seiko Instruments SLP620-EU Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 70 mm/sek
Seiko Instruments SLP620-EU Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 70 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18143887
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42900110
EAN/GTIN:
     5712505123508
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Der benutzerfreundliche Smart Label Printer® 620 ist das ideale Einstiegsmodel für den täglichen Etikettendruck im Büro.
Ob Adress- und Versandetiketten, Ordneretiketten oder Visitenkarten, dank der einfachen Handhabung bleibt mehr Zeit für andere Aufgaben.

- Intuitiv ! Erfasst automatisch Adressinformationen aus verschiedenen Anwendungen.
- Sparsam ! Drucken Sie ohne teures Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner oder Transferband
- Modern ! Elegantes Design und kompakte Bauweise
- Kompakt ! Geringe Stellfläche, für jeden Arbeitsplatz geeignet
- Einfach ! Unkomplizierter Austausch von Etiketten und Papier
- Individuell ! Größtes Sortiment von Etiketten und Tags am Markt mit über 50 Positionen
- Genehmigt ! Zertifizierter Partner der Internetmarke® der Deutschen Post
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN128, EAN13, Matrix 2/5, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
113.8 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
490 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
58 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
70 mm/sek
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
16.06.2006
ab € 9,32*
Zubehör
Seiko
SLP-SRL
ab € 12,33*
Zubehör
Seiko
42100603
ab € 3,81*
Zubehör
Seiko
SLP-1RLB
ab € 19,49*
Zubehör
Seiko
42100606
ab € 4,76*
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 8,06*
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,43*
Zubehör
Seiko
42100611
ab € 9,36*
Zubehör
Seiko
42100613
ab € 16,62*
Zubehör
Seiko
42100614
ab € 13,13*
Zubehör
Seiko
42100631
ab € 25,83*
Zubehör
Seiko
42100615
ab € 14,50*
Zubehör
Seiko
SLP-FW
ab € 14,42*
Zubehör
Seiko
SLP-JWL
ab € 22,99*
Zubehör
Seiko
42100651
ab € 20,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.