Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Sicherheitscuttermesser
>
Artikel
Stanley SB10151
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-12784386
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
0-10-151
EAN/GTIN:
3253560101510
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Klingenfarbe
Edelstahl
Alterswarnung
Nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Klingenbreite
18 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Teppichmesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Kartonmesser
,
Sicherheitscuttermesser
,
Sicherheitsmesser
,
abbrechklingen cuttermesser 9mm
,
cutter messer
,
stanley fatmax cutter-messer
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,03*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley 0-11-718 Teppichmesserklinge
Stanley
0-11-718
ab € 2,02*
Zubehör
Stanley Abbrechklingen 18 mm
Stanley
0-11-301
ab € 0,375*
Zubehör
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 18 mm
Stanley
0-10-481
ab € 9,14*
Zubehör
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 25 mm
Stanley
0-10-486
ab € 11,13*
Zubehör
Stanley Cutter FatMax mit Magazin 9 mm
Stanley
0-10-475
ab € 6,74*
Zubehör
Stanley Cutter Interlock
Stanley
0-10-018
ab € 5,53*
Zubehör
Stanley Cutter MPO 9mm
Stanley
0-10-409
ab € 4,41*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 300mm x x 220mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 450mm x x 300mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417712
ab € 10,32*
Zubehör
RS PRO Schneidematte, 600mm x x 450mm, Grün, 10mm
RS Pro
8417718
ab € 18,87*
Zubehör
STANLEY 1-11-301 Abbrechklinge 18mm, 100St. in 10 Spender 100 St.
Stanley
1-11-301
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen