Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 2920-48G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 2920-48G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HPE 2920-48G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HPE 2920-48G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HPE 2920-48G Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18233802
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9728-61001
EAN/GTIN:
     k.A.
Die HP 2920 Switch-Serie besteht aus fünf Switches: HP 2920-24G und 2920-24G-PoE+ mit 24 10/100/1000-Anschlüssen sowie HP 2920-48G, 2920-48G-PoE+ und 2920-48G 740W PoE+ mit 48 10/100/1000-Anschlüssen. Jeder Switch ist mit vier Dual-Personality-Anschlüssen für 10/100/1000- oder SFP-Verbindungen ausgestattet. Darüber hinaus unterstützt die 2920 Switch-Serie bis zu vier optionale 10 Gigabit Ethernet-Anschlüsse (SFP+ und/oder 10GBASE-T) sowie ein Stacking-Modul mit zwei Anschlüssen. Diese Optionen bieten Ihnen flexible und einfach zu implementierende Uplinks und Stacking. Statisches und RIP-Routing, zuverlässige Sicherheits- und Verwaltungsoptionen, auf Großunternehmen zugeschnittene Funktionen, eine lebenslange kostenlose Garantie sowie kostenlose Softwareaktualisierungen machen die HP 2920 Switch-Serie zu einer kosteneffizienten und skalierbaren Lösung für Kunden, die Hochleistungsnetzwerke einrichten. Diese Switches können an der Unternehmensperipherie, in Zweigstellen und in konvergenten Netzwerken bereitgestellt werden.

Quality of Service (QoS)

• Priorisierung des Datenverkehrs (IEEE 802.1p): ermöglicht die Echtzeitklassifizierung des Datenverkehrs in 8 Prioritätsstufen mit 8 zugeordneten Warteschlangen


Konnektivität

• Flexible 10-Gbit/s-Ethernet-Verbindungen: bis zu vier optionale 10-Gigabit-Anschlüsse (SFP+ und/oder GBASE-T)


Leistung

• Energieeffizientes Design: Netzteile mit hoher Effizienz: 80 PLUS Silver-zertifiziertes Netzteil spart mehr Energie. Energieeffiziente Ethernet-Unterstützung (EEE): Reduziert den Stromverbrauch gemäß IEEE 802.3az.


Softwaredefiniertes Networking

• OpenFlow: ist eine zentrale Technologie für softwaredefiniertes Networking, die die Trennung von Daten (Paketweiterleitung) und Steuerpfade (Routing-Entscheidung) ermöglicht


Konvergenz

• IP Multicast Snooping und datengesteuertes IGMP: automatische Verhinderung einer Überlastung durch IP-Multicast-Datenverkehr


Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit

• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree: sorgt für hohe Verbindungsverfügbarkeit in Umgebungen mit mehreren VLANs durch Zulassen mehrerer Spanning Trees; bietet Unterstützung herkömmlicher Komponenten für IEEE 802.1d und IEEE 802.1w


Management

• SNMPv1, v2 und v3: umfassende Unterstützung von SNMP; vollständige Unterstützung von MIB (Management Information Base) nach Industriestandard plus private Erweiterungen; SNMPv3 unterstützt erhöhte Sicherheit mittels Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM11
Prozessortaktfrequenz
625 MHz
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
1024 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.5 mm
Tiefe
336 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
5420 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
239 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Durchgang
130.9 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
9 µs
Wartezeit (1 Gbps)
3.3 µs
Wartezeit (10 Gbps)
3.2 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
11.25 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Vollduplex
Ja
Routing Eingänge
2048
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,40*
€ 1.192,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,32*
€ 1.190,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,10*
€ 1.167,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,51*
€ 1.135,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,17*
€ 1.075,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,58*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,11*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 70,84*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,73*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,31*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,01*
Zubehör
HP
J9734A
ab € 51,35*
Zubehör
HP
J9735A
ab € 62,52*
Zubehör
HP
AJ839A
ab € 135,27*
Zubehör
HP
J9736A
ab € 105,31*
Zubehör
HP
QK737A
ab € 155,02*
Zubehör
HP
QK736A
ab € 40,85*
Zubehör
HP
QK732A
ab € 44,39*
Zubehör
HP
QK733A
ab € 19,14*
Zubehör
HP
QK734A
ab € 22,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.