Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1154430 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1154430 Steckdose Schwarz
Brennenstuhl 1154430 Steckdose Schwarz
Brennenstuhl 1154430 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18238561
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1154430
EAN/GTIN:
     4007123609178
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit Schuko und Eur...
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
Die Gartensteckdose 2er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1,4m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 2er Garten-Steckdose mit Erdspieß für den Einsatz im Freien 1,4m Kabellänge H07RN-F 3G1,5 - Outdoor-Steckdosenleiste für den ständigen Einsatz im Freien, zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw. - Spieß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff und spritzwasserfest - Steckdose für außen mit Neopren-Gummianschlussleitung und Schutzkontakt-Stecker - Lieferumfang: 1 x Außensteckdose mit selbstschließenden Klappdeckeln - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,7724*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,5224*
€ 12,5217
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,5024*
€ 12,4979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,1724*
€ 12,1052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8124*
€ 11,6768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3024*
€ 11,0699
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7724*
€ 9,2492
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1154540601
ab € 42,01*
Ähnlich
Brennenstuhl
1154540600
ab € 30,1596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.