Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann RH-MLNSIL150R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann RH-MLNSIL150R
Hirschmann RH-MLNSIL150R
Hirschmann RH-MLNSIL150R
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18291187
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934093101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
messkabel bananenstecker
Flexibele 4mm Silikon Messleitung mit seitlicher Schraube.

• Kabellänge: 1,50 m
• Rot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Rot
Material
Messing, Kupfer, Nickel
Messkategorie unterstützt
CAT I
Doppelte Isolierung
Ja
Isolationsmaterial
Silikon
Zertifizierung
IEC6010
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973659100
ab € 1,68*
Zubehör
Hirschmann
973368101
ab € 0,85*
Zubehör
Hirschmann
930175701
ab € 9,31*
Zubehör
Hirschmann
930099101
ab € 11,42*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973528101
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.