Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KS 9894 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KS 9894 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Severin KS 9894 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Severin KS 9894 Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18301034
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KS 9894
EAN/GTIN:
     4008146004155
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Ob gekühlt oder lieber Zimmertemperatur, mit diesem eleganten Temperierschrank sind Weine immer perfekt temperiert. Auf sechs verchromten Einlegerosten können Sie bis zu 33 Flaschen à 0,75 Liter lagern und die Temperatur stufenlos von 5°C bis 18°C einstellen. Mit der dekorativen LED-Innenraumbeleuchtung wird Ihr Weinvorrat eindrucksvoll in Szene gesetzt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
33 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
7 - 18 °C
Klimaklasse
SN-N
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
43 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
95 l
Abtaufunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
29945 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, WEEE
Nachhaltigkeitsorganisationen
amfori BSCI
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Einstellbare Regale
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lampentyp
LED
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
841821910
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
32000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
140 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz, Transparent
Handgrifffarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,07*
€ 457,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,76*
€ 378,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SEVERIN
KS 9889
ab € 149,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.