Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alessi Cactus! Öl-/Essig-Spender Dose Glas, Edelstahl Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alessi Cactus! Öl-/Essig-Spender Dose Glas, Edelstahl Edelstahl, Transparent
Alessi Cactus! Öl-/Essig-Spender Dose Glas, Edelstahl Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18323736
Hersteller:
     ALESSI
Herst.-Nr.:
     MSA16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balsam-Essig
Balsamessig
Balsamico
Balsamico-Essig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
216 mm
Verpackungsdaten
Gestell enthalten
Ja
Salzstreuer enthalten
Ja
Pfefferstreuer enthalten
Ja
Technische Details
Formfaktor
Dose
Material
Glas, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.