Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst WS-C2960+48PST-L Netzwerk-Switch Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst WS-C2960+48PST-L Netzwerk-Switch Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Cisco Catalyst WS-C2960+48PST-L Netzwerk-Switch Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18560813
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C2960+48PST-L
EAN/GTIN:
     882658602191
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15.4 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
64 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
312000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4000 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 - 4 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
51.4 W
Datenübertragung
Transferrate
13.1 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9018
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.449,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.555,90*
€ 4.231,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.545,14*
€ 4.218,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.494,77*
€ 4.158,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.467,03*
€ 4.125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.449,29*
€ 4.104,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,52*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,76*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.