Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00111092 Anschlussteil für Wasserschlauch Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xavax 00111092 Anschlussteil für Wasserschlauch Kunststoff Weiß
Xavax 00111092 Anschlussteil für Wasserschlauch Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18562966
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
Beschreibung
Anschlüsse haben oft ihre Tücken, speziell die von Wasch- und Spülmaschinen. Irgendein Teil fehlt immer. Dieser Siphonanschluss beinhaltet Geräteanschlusstülle, Schlauchschelle und Dichtung. So steht dem Ablauf nichts mehr im Wege.

- zum Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen-Ablaufschläuchen an in die Wand eingebaute Siphons
- für Wandeinbausiphons mit Reinigungsöffnung und Edelstahl-Abdeckplatte
- 1" (25,4 mm)-Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.