| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-18566151 Herst.-Nr.: 11.4259.6090 EAN/GTIN: 4000530330895 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zu einer leckeren Torte gehört ein schöner Tortenheber. Das flache Dreieck des Besteckteils gleitet mühelos unter jedes einzelne Stück und hebt es behutsam auf den Teller. Viereckige Kuchenstücke, Muffins oder Gebäck serviert der Tortenheber darüber hinaus ebenso souverän wie Pizza, Flammkuchen, Pasteten und sogar Lasagne. Die WMF Modelle sind in verschiedenen Designs erhältlich – als Ergänzung einer Kollektion oder als Einzelstück.
Virginia ist ein Besteck, dessen Gestaltung von der Natur inspiriert wurde. Die weiche, moderne und ausgefallene Form des WMF Besteck-Modells Virginia wird durch die satinierte Oberfläche betont. Ein Besteck der Gegensätze. Weiche Schwingungen treffen auf asymmetrische Linien. Mattierte Oberflächen setzen sich von polierten ab. Fließende Übergänge machen aus dem Besteck Virginia ein harmonisches Formenspiel. Cromargan protect® - eine glänzende Innovation, international patentiert und nur von WMF. Bei herkömmlichen Bestecken zeigten sich im Test schon nach wenigen Testläufen deutliche Spuren und tiefe Kratzer. Die Oberfläche bei Bestecken aus Cromargan protect® blieb auch bei langen Testphasen nahezu makellos. Ihre Cromargan protect® Vorteile: Kratzbeständig - extrem resistent gegen jede Art von Gebrauchsspuren - polierte Flächen bleiben glänzend, mattierte bleiben matt - rostfrei und spülmaschinenfest - international patentiert - nur von WMF - garantiert alle Eigenschaften des WMF Cromargan®. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 234 mm | Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Designer | WMF Atelier (Peter Bäurle) | ![](/p.gif) | Kollektion | Virginia | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 118 g | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |