Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Denver Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Denver Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl
WMF Denver Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl
WMF Denver Kuchen- und Torten-Servierplatten Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18566211
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.4859.6040
EAN/GTIN:
     4000530382641
Suchbegriffe:
Servierplatte
Kuchen-Heber
Kuchenheber
Torten-Heber
Zu einer leckeren Torte gehört ein schöner Tortenheber. Das flache Dreieck des Besteckteils gleitet mühelos unter jedes einzelne Stück und hebt es behutsam auf den Teller. Viereckige Kuchenstücke, Muffins oder Gebäck serviert der Tortenheber darüber hinaus ebenso souverän wie Pizza, Flammkuchen, Pasteten und sogar Lasagne. Die WMF Modelle sind in verschiedenen Designs erhältlich – als Ergänzung einer Kollektion oder als Einzelstück.

Charakteristisch für das Besteck Denver ist seine taillierte Form und das breit auslaufende Stielende. Damit wirkt es – vor allem in Verbindung mit seiner polierten Oberfläche – sehr präsent. Die hochwertigen Monoblocmesser verfügen über eine betont lange Klinge, die Länge der einzelnen Besteckteile passt besonders gut zu großen Tellern. Neben der Standardausrüstung bietet WMF zu diesem Modell diverse Ergänzungsteile, sodass Sie sich über einen einheitlichen Look freuen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
232 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Designer
WMF Atelier (Peter Bäurle)
Kollektion
Denver
Spülmaschinenbeständig
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
99.8 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.