| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-18566792 Herst.-Nr.: 12.7259.6040 EAN/GTIN: 4000530592934 |
| |
|
| | |
| Zu einer leckeren Torte gehört ein schöner Tortenheber. Das flache Dreieck des Besteckteils gleitet mühelos unter jedes einzelne Stück und hebt es behutsam auf den Teller. Viereckige Kuchenstücke, Muffins oder Gebäck serviert der Tortenheber darüber hinaus ebenso souverän wie Pizza, Flammkuchen, Pasteten und sogar Lasagne. Die WMF Modelle sind in verschiedenen Designs erhältlich – als Ergänzung einer Kollektion oder als Einzelstück.
Ob im Alltag in modernem Ambiente oder zu traditionellem Porzellan: Das WMF Besteck Palma passt immer. Neutral im Design strahlt es mit seinen sanft geschwungenen Linien und gefälligen Proportionen schlichte Eleganz aus. Auffällig ist die markant abgesetzte Messerklinge des Monoblocmessers. Das hochglanzpolierte Besteck darf in die Spülmaschine ist stoßresistent rostfrei und mit seinem umfangreichen Ergänzungsangebot eine gute Wahl für jeden Haushalt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 132 mm | Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Designer | WMF Atelier | | Kollektion | Palma | | Spülmaschinenbeständig | Ja | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |