Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Käsemühle Gourmet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Käsemühle Gourmet
WMF Käsemühle Gourmet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18568860
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7421.6040
EAN/GTIN:
     4000530573148
Suchbegriffe:
Käse-Hobel
Käsehobel
Parmesan-Hobel
Parmesanhobel
Highlights

- Inhalt: Käsemühle Gourmet, Länge 18cm aus Cromargan Edelstahl Rostfrei 18/10 - Artikelnummer: 01874216040
- Material: Cromargan Edelstahl rostfrei 18/10
- Kraft schonendes und schnelles Reiben
- Spülmaschinengeeignet

Produktbeschreibung

Küchenhelfer aus Edelstahl-Guss weisen sehr gute Gebrauchseigenschaften auf. Sie sind absolut rostfrei, formstabil, beständig gegen Speisesäuren, geruchs- und geschmacksneutral, hygienisch und spülmaschinenfest. Profis schätzen diese Eigenschaften sehr. Gleichzeitig wirkt die hochglanzpolierte Oberfläche der Küchenhelfer edel und trendgerecht.

Marmelade einfüllen Salat trocken schleudern oder Mozarella in gleichmäßige Scheiben schneiden - in der Kollektion Gourmet finden Sie viele praktische Küchenhelfer die auch bei kniffligen Fällen gute Dienste leisten. So unterschiedlich die Teile auch sind sie alle überzeugen durch funktionale Details die einfache Handhabung und das Material Cromargan: Edelstahl rostfrei 18/10. Im Gegensatz zu vielen Plastikartikeln sind die Teile stabil langlebig und pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
76 mm
Tiefe
180 mm
Breite
55 mm
Merkmale
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.